€ 0,31/ stukexcl. btw
€ 0,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Light |
Type | LN |
Geschikt voor buisdiameter | 14 mm |
Groep | 3 |
Materiaal | Polypropyleen |
Kleur | Groen |
Profiel | Geprofileerd |
Voorspanning | Ja |
B | 14.5 mm |
H | 23.5 mm |
L1 | 33 mm |
L2 | 15 mm |
L3 | 7 mm |
ØD1 | 14 mm |
ØD2 | 6.8 mm |