€ 0,26/ stukexcl. btw
€ 0,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Light |
Type | LN |
Geschikt voor buisdiameter | 9.5 mm |
Geschikt voor buisdiameter | 3/8" in |
Groep | 2 |
Materiaal | Polypropyleen |
Kleur | Groen |
Profiel | Geprofileerd |
Voorspanning | Ja |
B | 14.5 mm |
H | 18.5 mm |
L1 | 27 mm |
L2 | 11 mm |
L3 | 7 mm |
ØD1 | 9.5 mm |
ØD2 | 6.8 mm |