Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel LN polypropyleen geprofileerd lichte serie LN-208-PP

  • ERIKS:11357415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,26/ stukexcl. btw

€ 0,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LN
Geschikt voor buisdiameter
8 mm
Geschikt voor buisdiameter
5/16" in
Groep
2
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
B
14.5 mm
H
18.5 mm
L1
27 mm
L2
11 mm
L3
7 mm
ØD1
8 mm
ØD2
6.8 mm