Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel LN polyamide geprofileerd lichte serie LN-417.2-PA

  • ERIKS:1018797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,80/ stukexcl. btw

€ 0,97incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LN
Geschikt voor buisdiameter
17.2 mm
Groep
4
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
B
14.5 mm
H
30.5 mm
L1
40 mm
L2
19 mm
L3
7 mm
ØD1
17.2 mm
ØD2
6.8 mm