Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel LN polyamide geprofileerd lichte serie LN-416-PA

  • ERIKS:11357446
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,80/ stukexcl. btw

€ 0,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LN
Geschikt voor buisdiameter
16 mm
Geschikt voor buisdiameter
5/8" in
Groep
4
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
B
14.5 mm
H
30.5 mm
L1
40 mm
L2
19 mm
L3
7 mm
ØD1
16 mm
ØD2
6.8 mm