€ 0,80/ stukexcl. btw
€ 0,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Light |
Type | LN |
Geschikt voor buisdiameter | 14 mm |
Groep | 4 |
Materiaal | Polyamide |
Kleur | Zwart |
Profiel | Geprofileerd |
Voorspanning | Ja |
B | 14.5 mm |
H | 30.5 mm |
L1 | 40 mm |
L2 | 19 mm |
L3 | 7 mm |
ØD1 | 14 mm |
ØD2 | 6.8 mm |