Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel LN polyamide geprofileerd lichte serie LN-212-PA

  • ERIKS:1011324
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,44/ stukexcl. btw

€ 0,53incl. btw

88 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LN
Geschikt voor buisdiameter
12 mm
Groep
2
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
B
14.5 mm
H
18.5 mm
L1
27 mm
L2
11 mm
L3
7 mm
ØD1
12 mm
ØD2
6.8 mm