Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel LN polyamide geprofileerd lichte serie LN-106.4-PA

  • ERIKS:11357436
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,31/ stukexcl. btw

€ 0,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LN
Geschikt voor buisdiameter
6.4 mm
Geschikt voor buisdiameter
1/4" in
Groep
1
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
B
14.5 mm
H
13.5 mm
L1
22 mm
L2
9 mm
L3
7 mm
ØD1
6.4 mm
ØD2
6.8 mm