Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel LBU polypropyleen geprofileerd lichte serie LBU-316/12.7-PP

  • ERIKS:1063427
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,56/ stukexcl. btw

€ 0,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LBU
Geschikt voor buisdiameter
16 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
12.7 mm
Geschikt voor buisdiameter
5/8" in
Groep
3
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Nee
B
20 mm
H
22.5 mm
L1
53 mm
L2
30 mm
ØD1
16 mm
ØD2
12.7 mm
ØD3
6.8 mm
ØD4
7 mm
S
2 mm