Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel LBU polypropyleen geprofileerd lichte serie LBU-210/08-PP

  • ERIKS:11357487
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,33/ stukexcl. btw

€ 0,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LBU
Geschikt voor buisdiameter
10 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
8 mm
Groep
2
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Nee
B
16 mm
H
15 mm
L1
39 mm
L2
22 mm
ØD1
10 mm
ØD2
8 mm
ØD3
6.8 mm
ØD4
7 mm
S
2 mm