Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel LBG polypropyleen geprofileerd lichte serie LBG-421.3/21.3-PP

  • ERIKS:11357506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,71/ stukexcl. btw

€ 0,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LBG
Geschikt voor buisdiameter
21.3 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
21.3 mm
Groep
4
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Nee
B
20 mm
H
30 mm
L1
70 mm
L2
38 mm
ØD1
21.3 mm
ØD2
21.3 mm
ØD3
6.8 mm
ØD4
7 mm
S
2 mm