€ 0,71/ stukexcl. btw
€ 0,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Light |
Type | LBG |
Geschikt voor buisdiameter | 20 mm |
Geschikt voor buisdiameter 2 | 20 mm |
Groep | 4 |
Materiaal | Polypropyleen |
Kleur | Zwart |
Profiel | Geprofileerd |
Voorspanning | Nee |
B | 20 mm |
H | 30 mm |
L1 | 70 mm |
L2 | 38 mm |
ØD1 | 20 mm |
ØD2 | 20 mm |
ØD3 | 6.8 mm |
ØD4 | 7 mm |
S | 2 mm |