Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel LBG polypropyleen geprofileerd lichte serie LBG-210/10-PP

  • ERIKS:850691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,30/ stukexcl. btw

€ 0,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LBG
Geschikt voor buisdiameter
10 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
10 mm
Groep
2
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Nee
B
16 mm
H
15 mm
L1
39 mm
L2
22 mm
ØD1
10 mm
ØD2
10 mm
ØD3
6.8 mm
ØD4
7 mm
S
2 mm