Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel LBG polypropyleen geprofileerd lichte serie LBG-106.4/06.4-PP

  • ERIKS:11357482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,21/ stukexcl. btw

€ 0,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LBG
Geschikt voor buisdiameter
6.4 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
6.4 mm
Geschikt voor buisdiameter
1/4" in
Groep
1
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Nee
B
12 mm
H
10.5 mm
L1
31 mm
L2
18 mm
ØD1
6.4 mm
ØD2
6.4 mm
ØD3
6.8 mm
ØD4
7 mm
S
2 mm