€ 0,23/ stukexcl. btw
€ 0,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Light |
Type | LBG |
Geschikt voor buisdiameter | 3.2 mm |
Geschikt voor buisdiameter 2 | 3.2 mm |
Geschikt voor buisdiameter | 1/8" in |
Groep | 1 |
Materiaal | Polypropyleen |
Kleur | Zwart |
Profiel | Geprofileerd |
Voorspanning | Nee |
B | 12 mm |
H | 10.5 mm |
L1 | 31 mm |
L2 | 18 mm |
ØD1 | 3.2 mm |
ØD2 | 3.2 mm |
ØD3 | 6.8 mm |
ØD4 | 7 mm |
S | 2 mm |