Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel LBG polyamide geprofileerd lichte serie LBG-318/18-PA

  • ERIKS:11357531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,17/ stukexcl. btw

€ 1,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LBG
Geschikt voor buisdiameter
18 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
18 mm
Groep
3
Materiaal
Polyamide
Kleur
Geel
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Nee
B
20 mm
H
22.5 mm
L1
53 mm
L2
30 mm
ØD1
18 mm
ØD2
18 mm
ØD3
6.8 mm
ØD4
7 mm
S
2 mm