Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel LBG polyamide geprofileerd lichte serie LBG-209.5/09.5-PA

  • ERIKS:11357522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,70/ stukexcl. btw

€ 0,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LBG
Geschikt voor buisdiameter
9.5 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
9.5 mm
Geschikt voor buisdiameter
3/8" in
Groep
2
Materiaal
Polyamide
Kleur
Geel
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Nee
B
16 mm
H
15 mm
L1
39 mm
L2
22 mm
ØD1
9.5 mm
ØD2
9.5 mm
ØD3
6.8 mm
ØD4
7 mm
S
2 mm