Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel LBBU santoprene glad lichte serie enkele uitvoering LBBU-328-SA87-M8/U5/16

  • ERIKS:14396689
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2,61/ stukexcl. btw

€ 3,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LBBU
Geschikt voor buisdiameter
28 mm
Groep
3
Materiaal
Santoprene
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
B
30 mm
H1
20 mm
H2
40 mm
L1
57.5 mm
L2
23.5 mm
L3
15 mm
ØD1
28 mm
ØD2
12 mm
ØD3
14 mm