Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel LBBU santoprene glad lichte serie enkele uitvoering LBBU-212-SA73-M8/U5/16/2

  • ERIKS:14396658
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1,98/ stukexcl. btw

€ 2,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LBBU
Geschikt voor buisdiameter
12 mm
Groep
2
Materiaal
Santoprene
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
B
20 mm
H1
12 mm
H2
24 mm
L1
39 mm
L2
18 mm
L3
9 mm
ØD1
12 mm
ØD2
20 mm
ØD3
14 mm