Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel LBBU santoprene glad lichte serie enkele uitvoering LBBU-209.5-SA87-M8/U5/16

  • ERIKS:14396649
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LBBU
Geschikt voor buisdiameter
9.5 mm
Groep
2
Materiaal
Santoprene
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
B
20 mm
H1
12 mm
H2
24 mm
L1
39 mm
L2
18 mm
L3
9 mm
ØD1
9.5 mm
ØD2
20 mm
ØD3
14 mm