€ 3,49/ stukexcl. btw
€ 4,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Light |
Type | LBBU |
Geschikt voor buisdiameter | 28 mm |
Geschikt voor buisdiameter 2 | 28 mm |
Groep | 3D |
Materiaal | Santoprene |
Kleur | Zwart |
Profiel | Glad |
Voorspanning | Nee |
B | 30 mm |
H1 | 20 mm |
H2 | 40 mm |
L1 | 86 mm |
L2 | 47 mm |
ØD1 | 28 mm |
ØD2 | 28 mm |
ØD3 | 12 mm |
ØD4 | 14 mm |