Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel LBBU santoprene glad lichte serie dubbele uitvoering LBBU-322/22-SA87-M8/U5/16

  • ERIKS:14396681
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3,49/ stukexcl. btw

€ 4,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LBBU
Geschikt voor buisdiameter
22 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
22 mm
Groep
3D
Materiaal
Santoprene
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
B
30 mm
H1
20 mm
H2
40 mm
L1
86 mm
L2
47 mm
ØD1
22 mm
ØD2
22 mm
ØD3
12 mm
ØD4
14 mm