Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel LBBU santoprene glad lichte serie dubbele uitvoering LBBU-217.2/17.2-SA73-M8/U5/16/2

  • ERIKS:14396669
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3,09/ stukexcl. btw

€ 3,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LBBU
Geschikt voor buisdiameter
17.2 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
17.2 mm
Groep
2D
Materiaal
Santoprene
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
B
20 mm
H1
12 mm
H2
24 mm
L1
59 mm
L2
35 mm
ØD1
17.2 mm
ØD2
17.2 mm
ØD3
12 mm
ØD4
14 mm