€ 3,09/ stukexcl. btw
€ 3,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Light |
Type | LBBU |
Geschikt voor buisdiameter | 12.7 mm |
Geschikt voor buisdiameter 2 | 12.7 mm |
Groep | 2D |
Materiaal | Santoprene |
Kleur | Zwart |
Profiel | Glad |
Voorspanning | Nee |
B | 20 mm |
H1 | 12 mm |
H2 | 24 mm |
L1 | 59 mm |
L2 | 35 mm |
ØD1 | 12.7 mm |
ØD2 | 12.7 mm |
ØD3 | 12 mm |
ØD4 | 14 mm |