Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel LBBU santoprene glad lichte serie dubbele uitvoering LBBU-112/12-SA87-M8/U5/16

  • ERIKS:14396642
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2,46/ stukexcl. btw

€ 2,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LBBU
Geschikt voor buisdiameter
12 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
12 mm
Groep
1D
Materiaal
Santoprene
Kleur
Zwart
Profiel
Glad
Voorspanning
Nee
B
20 mm
H1
10 mm
H2
20 mm
L1
50 mm
L2
30 mm
ØD1
12 mm
ØD2
12 mm
ØD3
12 mm
ØD4
14 mm