€ 0,44/ stukexcl. btw
€ 0,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Light |
Type | LB |
Geschikt voor buisdiameter | 19 mm |
Geschikt voor buisdiameter | 3/4" in |
Groep | 4 |
Materiaal | Polypropyleen |
Kleur | Zwart |
Profiel | Geprofileerd |
Voorspanning | Nee |
B | 20 mm |
H | 30 mm |
L1 | 42 mm |
L2 | 19 mm |
L3 | 7 mm |
ØD1 | 19 mm |
ØD2 | 6.8 mm |
ØD3 | 7 mm |
S | 2 mm |