€ 0,21/ stukexcl. btw
€ 0,25incl. btw
65 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Light |
Type | LB |
Geschikt voor buisdiameter | 10 mm |
Groep | 2 |
Materiaal | Polypropyleen |
Kleur | Zwart |
Profiel | Geprofileerd |
Voorspanning | Nee |
B | 16 mm |
H | 15 mm |
L1 | 27 mm |
L2 | 11 mm |
L3 | 7 mm |
ØD1 | 10 mm |
ØD2 | 6.8 mm |
ØD3 | 7 mm |
S | 2 mm |