Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel LB polypropyleen geprofileerd lichte serie LB-105-PP

  • ERIKS:756814
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 0,16/ stukexcl. btw

€ 0,19incl. btw

295 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LB
Geschikt voor buisdiameter
5 mm
Groep
1
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Nee
B
12 mm
H
10.5 mm
L1
22 mm
L2
9 mm
L3
6.5 mm
ØD1
5 mm
ØD2
6.8 mm
ØD3
7 mm
S
2 mm