Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel LB polyamide geprofileerd lichte serie LB-316-PA

  • ERIKS:11357470
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 0,70/ stukexcl. btw

€ 0,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LB
Geschikt voor buisdiameter
16 mm
Geschikt voor buisdiameter
5/8" in
Groep
3
Materiaal
Polyamide
Kleur
Geel
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Nee
B
20 mm
H
22.5 mm
L1
34 mm
L2
15 mm
L3
7 mm
ØD1
16 mm
ØD2
6.8 mm
ØD3
7 mm
S
2 mm