Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel LB polyamide geprofileerd lichte serie LB-108-PA

  • ERIKS:757608
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 0,25/ stukexcl. btw

€ 0,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LB
Geschikt voor buisdiameter
8 mm
Geschikt voor buisdiameter
5/16" in
Groep
1
Materiaal
Polyamide
Kleur
Geel
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Nee
B
12 mm
H
10.5 mm
L1
22 mm
L2
9 mm
L3
6.5 mm
ØD1
8 mm
ØD2
6.8 mm
ØD3
7 mm
S
2 mm