€ 0,25/ stukexcl. btw
€ 0,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Light |
Type | LB |
Geschikt voor buisdiameter | 6.4 mm |
Geschikt voor buisdiameter | 1/4" in |
Groep | 1 |
Materiaal | Polyamide |
Kleur | Geel |
Profiel | Geprofileerd |
Voorspanning | Nee |
B | 12 mm |
H | 10.5 mm |
L1 | 22 mm |
L2 | 9 mm |
L3 | 6.5 mm |
ØD1 | 6.4 mm |
ØD2 | 6.8 mm |
ØD3 | 7 mm |
S | 2 mm |