Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel AL aluminium geprofileerd zware serie 9141-AL

  • ERIKS:11358851
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 255,09/ stukexcl. btw

€ 308,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
141 mm
Groep
9S
Materiaal
Aluminium
Kleur
Zilver
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
200 mm
L1
255 mm
L2
205 mm
ØD1
141 mm
Breedte
91 mm
S
3 mm