€ 163,99/ stukexcl. btw
€ 198,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geschikt voor buisdiameter | 130 mm |
Groep | 8S |
Materiaal | Aluminium |
Kleur | Zilver |
Profiel | Geprofileerd |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3015-2 |
H | 168 mm |
L1 | 208 mm |
L2 | 168 mm |
ØD1 | 130 mm |
Breedte | 80 mm |
S | 2 mm |