Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel AL aluminium geprofileerd zware serie 8106-AL

  • ERIKS:11358898
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 163,99/ stukexcl. btw

€ 198,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
106 mm
Groep
8S
Materiaal
Aluminium
Kleur
Zilver
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
168 mm
L1
208 mm
L2
168 mm
ØD1
106 mm
Breedte
80 mm
S
2 mm