Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel AL aluminium geprofileerd zware serie 7076.1-AL

  • ERIKS:11358032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 66,03/ stukexcl. btw

€ 79,90incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
76.1 mm
Geschikt voor buisdiameter
3" in
Groep
7S
Materiaal
Aluminium
Kleur
Zilver
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
120 mm
L1
152 mm
L2
122 mm
ØD1
76.1 mm
Breedte
60 mm
S
2 mm