Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel AL aluminium geprofileerd zware serie 7075-AL

  • ERIKS:11358281
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 72,65/ stukexcl. btw

€ 87,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
75 mm
Groep
7S
Materiaal
Aluminium
Kleur
Zilver
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
120 mm
L1
152 mm
L2
122 mm
ØD1
75 mm
Breedte
60 mm
S
2 mm