Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel AL aluminium geprofileerd zware serie 7070-AL

  • ERIKS:1021241
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 66,03/ stukexcl. btw

€ 79,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
70 mm
Geschikt voor buisdiameter
2.3/4" in
Groep
7S
Materiaal
Aluminium
Kleur
Zilver
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
120 mm
L1
152 mm
L2
122 mm
ØD1
70 mm
Breedte
60 mm
S
2 mm