Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel AL aluminium geprofileerd zware serie 6042.4-AL

  • ERIKS:11358246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,30/ stukexcl. btw

€ 36,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
42.4 mm
Groep
6S
Materiaal
Aluminium
Kleur
Zilver
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
89 mm
L1
120 mm
L2
90 mm
ØD1
42.4 mm
Breedte
45 mm
S
2 mm