Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel AL aluminium geprofileerd zware serie 5042.4-AL

  • ERIKS:11357909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,68/ stukexcl. btw

€ 14,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
42.4 mm
Groep
5S
Materiaal
Aluminium
Kleur
Zilver
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
60 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD1
42.4 mm
Breedte
30.5 mm
S
0.6 mm