Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel AL aluminium geprofileerd zware serie 4028-AL

  • ERIKS:1010387
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,75/ stukexcl. btw

€ 10,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
28 mm
Groep
4S
Materiaal
Aluminium
Kleur
Zilver
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
48 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD1
28 mm
Breedte
30.5 mm
S
0.6 mm