Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel AL aluminium geprofileerd zware serie 4023-AL

  • ERIKS:11358217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,62/ stukexcl. btw

€ 11,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
23 mm
Groep
4S
Materiaal
Aluminium
Kleur
Zilver
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
48 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD1
23 mm
Breedte
30.5 mm
S
0.6 mm