Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel AL aluminium geprofileerd zware serie 3006.4-AL

  • ERIKS:11357690
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,74/ stukexcl. btw

€ 6,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
6.4 mm
Geschikt voor buisdiameter
1/4" in
Groep
3S
Materiaal
Aluminium
Kleur
Zilver
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
32 mm
L1
56 mm
L2
33 mm
ØD1
6.4 mm
Breedte
30.5 mm
S
0.6 mm