Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel AL aluminium geprofileerd zware serie 11219-AL

  • ERIKS:11357587
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.279,96/ stukexcl. btw

€ 1.548,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
219 mm
Groep
11S
Materiaal
Aluminium
Kleur
Zilver
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
410 mm
L1
470 mm
L2
395 mm
ØD1
219 mm
Breedte
162 mm
S
8 mm