Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel AL aluminium geprofileerd zware serie 10216-AL

  • ERIKS:11357547
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 447,85/ stukexcl. btw

€ 541,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
216 mm
Geschikt voor buisdiameter
8.1/2" in
Groep
10S
Materiaal
Aluminium
Kleur
Zilver
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
270 mm
L1
326 mm
L2
265 mm
ØD1
216 mm
Breedte
120 mm
S
3 mm