€ 447,85/ stukexcl. btw
€ 541,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geschikt voor buisdiameter | 190 mm |
Groep | 10S |
Materiaal | Aluminium |
Kleur | Zilver |
Profiel | Geprofileerd |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3015-2 |
H | 270 mm |
L1 | 326 mm |
L2 | 265 mm |
ØD1 | 190 mm |
Breedte | 120 mm |
S | 3 mm |