Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel AL aluminium geprofileerd standaard serie 657-AL

  • ERIKS:11358494
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,51/ stukexcl. btw

€ 15,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
57 mm
Groep
6
Materiaal
Aluminium
Kleur
Zilver
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
66 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD1
57 mm
Breedte
30 mm
S
0.8 mm