Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel AL aluminium geprofileerd standaard serie 648.3-AL

  • ERIKS:11331966
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,37/ stukexcl. btw

€ 13,76incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
48.3 mm
Groep
6
Materiaal
Aluminium
Kleur
Zilver
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
66 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD1
48.3 mm
Breedte
30 mm
S
0.8 mm