Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel AL aluminium geprofileerd standaard serie 430-AL

  • ERIKS:850950
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,98/ stukexcl. btw

€ 6,03incl. btw

532 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
30 mm
Groep
4
Materiaal
Aluminium
Kleur
Zilver
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
42 mm
L1
59 mm
L2
40 mm
ØD1
30 mm
Breedte
30 mm
S
0.6 mm