Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel AL aluminium geprofileerd standaard serie 217.2-AL

  • ERIKS:11357665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,14/ stukexcl. btw

€ 5,01incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
17.2 mm
Groep
2
Materiaal
Aluminium
Kleur
Zilver
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
33 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD1
17.2 mm
Breedte
30 mm
S
0.6 mm