Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel AL aluminium geprofileerd standaard serie 110a-AL

  • ERIKS:850799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,28/ stukexcl. btw

€ 3,97incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
10 mm
Groep
1A
Materiaal
Aluminium
Kleur
Zilver
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
27 mm
L1
37 mm
L2
20 mm
ØD1
10 mm
Breedte
30 mm
S
0.4 mm